ホンダ ST1300パンヨーロピアン [1300cc] 2002-14年式 バッテリー AZ BATTERY製

SC51 海外モデル(北米仕様) ■モデル名:ST13002/3/A2/A3 ・(欧州仕様):STX1300

ホンダ ST1300パンヨーロピアン [1300cc] 2002-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC51 原動機型式 SC51 V型4気筒 水冷
フレームNo SC51 - ~ 排気量 1,261
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,282
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7EH-9 本数 4
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,332
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 287
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 SC51 ~ ST1300 (北米仕様)
2002 ~ 2002 SC51 ~ ST1300 ABS(北米仕様)
2003 ~ 2014 SC51 ~ STX1300パンヨーロピアン(欧州仕様)
2003 ~ 2014 SC51 ~ STX1300パンヨーロピアンABS(欧州仕様)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ14S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01×2 150 87 1.0

2. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATZ14S 1個 11.2 YTZ14S 89 152

戻る ページ 1 次へ