ホンダ トゥデイ [50cc] 2002-07年式 バッテリー AZ BATTERY製

AF61 STD/デラックス ■モデル名:NVS501SH1から7

ホンダ トゥデイ [50cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF61 原動機型式 AF61E 4st単気筒 空冷
フレームNo AF61 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46L TL 80/100 - 10 46L TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,695
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,030
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 AF61 1000001 ~ 1199999 3.8ps空冷4stエンジン搭載中国生産低価格メットインスクーター
前後連動コンビブレーキ装備
カラー設定
・パールプロキオンブラック
・シグマシルバーメタリック
・パールキャンサーホワイト
・キャンディルーシッドレッド
・オリオンイエロー
・スピカピンクメタリック
・アンタレスグリーンメタリック
・トーラスグレーメタリック
2002 ~ 2003 AF61 1000001 ~ 1199999 カラー追加
・イプシロンブルーメタリック
・シリウスブルーメタリック
2004 ~ 2004 AF61 1200001 ~ 1399999 エンブレム変更
カラー追加
・オベロングリーンメタリック
・レプスピンクメタリック
・パールジェミニブルー
2004 ~ 2004 AF61 1200001 ~ 1399999 スペシャル
TODAY(NVS501SH4)のスペシャルカラー仕様
・パールクエンチイエロー
2005 ~ 2005 AF61 1400001 ~ 1499999 二輪車リサイクルマーク貼付開始。
2006 ~ 2006 AF61 1500001 ~ グラフィック&カラー変更
車体同色シート下センターカバー、ブラックフロアーステップ。
・パールプロキオンブラック
・シグマシルバーメタリック
・パールジェミニブルー
・レプスピンクメタリック
・トーラスグレーメタリック
・シリウスブルーメタリック
2006 ~ 2006 AF61 1500001 ~ デラックス
TODAY(NVS501SH6)のラグジュアリー仕様
専用エンブレム、ピンストライプ付きレッグシールド、ツートンカラーシート(ブラック×ブラウン)装備
カラー設定
・シグマシルバーメタリック
・ペルセウスブラウンメタリック
2007 ~ 2007 AF61 1600001 ~ デラックス
2007/2月
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:10日
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX4L-BS 1個 3 YTX4L-BS FTH4L-BS 72

戻る ページ 1 次へ