ホンダ スペイシー80 [80cc] 1982-84年式 バッテリー AZ BATTERY製

HF02 ■モデル名:CH80MSC/CH80MSC-2(大型ウインドシールド仕様)

ホンダ スペイシー80 [80cc] 1982-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HF02 原動機型式 HF02E 4st単気筒 空冷
フレームNo HF02 - 1000036 ~ 1002995 排気量 76
タイヤ
3.50 - 10 4PR WT 3.50 - 10 4PR WT
バッテリー YB5L-B/YTX5L-BS 全長 1,725
スプロケット
二次減速比
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1984 HF02 1000036 ~ 1004195 1982/10月
空冷4サイクル76ccOHC単気筒エンジン搭載。
エアロボディ、メーターバイザー、ダブルシート装備。
1982 ~ 1984 HF02 1002436 ~ 1002995 CH80MSC1の大型ウインドシールド仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX5L-BS 1個 4 YTX5L-BS FTX5L-BS 72

2. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ5S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR02×2 113 70 0.5

戻る ページ 1 次へ