ホンダ CBR250RR [250cc] バッテリー AZ BATTERY製

ホンダ CBR250RR [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ7S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR02×4 113 70 0.6

2. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
出荷目安:10日
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm)
ITM7-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01:4個、TR02:0個 113 70 105

3. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
5営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX7L-BS 1個 6 YTX7L-BS FTX7L-BS 72

戻る ページ 1 次へ