ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2005-07年式 バッテリー BSバッテリー製

SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC54 原動機型式 SC54E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1200001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.166
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:930/925 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
538
レベル
(mm)
125
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SC54 1200001 ~ STD ABS(266kg)
2005/2月
ABS搭載。
シート下大容量約11L(STDは12L)スペース確保。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
2005 ~ 2005 SC54 1200001 ~ STD ABS無し(260kg)
2005/2月
CB1300SFをベースとし、ハーフカウル装備。角型マルチリフレクターヘッドライト、スモークスクリーン採用。
新形状サイドカバー(左右計20mmスリム化)採用。
シート下大容量約12L(ABSは11L)スペース確保。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
・ダークネスブラックメタリック×ヘビーグレーメタリック(ABSには無し)
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ スペシャル ABS
2006/3月
シート、フレーム、Fフォークボトムケースをレッド、クランクケースカバーをゴールド、エンジンをブラックに塗装。
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ 1399999 STD ABS
2006/1月
カラー追加
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(継続)
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ 1399999 STD ABS無し
2006/1月
ウィンカーレンズ(スモーククリア)、Rサススプリング(ファイティングレッド)カラー変更。
カラー追加
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(継続)
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS
2007/1月
カラー変更
・サハラブルーメタリック×パールコロナドブルー
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS
2007/4月
カラー追加
・アイアンネイルシルバーメタリック×ヘビーグレーメタリック
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS無し
2007/1月
前後ホイールをマットアクシスグレーメタリック。
カラー変更
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
・サハラブルーメタリック×パールコロナドブルー
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS無し
2007/4月
カラー追加
・アイアンネイルシルバーメタリック×ヘビーグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTZ14S 1個 150 88 110 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BTZ14S 1個

戻る ページ 1 次へ