ホンダ XR230モタード [230cc] 2008-09年式 バッテリー BSバッテリー製

MD36 前後17インチオンロードタイヤ ■モデル名:XR2308/9

ホンダ XR230モタード [230cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MD36 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD36 - 1200001 ~ 排気量 223
タイヤ
110/70 - 17 54H WT 130/70 - 17 62H WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,015
スプロケット
13 38 二次減速比 2.920
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 125
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
407±2.5
レベル
(mm)
121
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 MD36 1200001 ~ 1299999 2008/3月
空冷4stOHC単気筒。
平成18年国内二輪車排出ガス規制適合。
XR230をベースにして前後17インチのオンロードタイヤ装着。
ツートーンシート、燃料タンクシュラウドに専用ストライプ採用。
RサスはXR230モタード専用セッティング、サスペンションユニット全長をXR230に比べ3mm延長。
カラー設定
・プラズマイエロー
・ロスホワイト
・ブラック
2009 ~ 2009 MD36 1300001 ~ 2009/1月
プラズマイエローはイエローとブラックのツートーンシート変更。
燃料タンク、前後フェンダー、リアサイドカバー、フロントバイザーをブラックへ。F/Rホイールリムにゴールドカラー採用。
ブラックはタンクシュラウドにブラックストライプ採用。
カラー変更
・プラズマイエロー
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTZ7S 1個 113 70 105 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種
BTZ7S 1個 ドラッグスター250 2000-2004年式:06-・5KRGに適合

戻る ページ 1 次へ