ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2006-07年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
SC57 PGM-DSFI ■STD・CBR1000RRスペシャル・Special Edition
ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2006 ~ 2006 | SC57 1200001 ~ 1299999 | STD 2006/2月 マイナーチェンジ センターアップマフラー、スタイリング、エンジンの基本スペックは継承。 軽量化、Fブレーキディスク大径化、Rブレーキキャリパ小型、軽量化、など。 カラー設定 ・グラファイトブラック ・ウイニングレッド |
| 2007 ~ 2007 | SC57 1300001 ~ | CBR1000RRスペシャル 2006/11月 ゴールドの前後ホイール、ブレーキキャリパー採用。 カラー設定 ・トリコロールカラー(パールフェイドレスホワイト×ウイニングレッド×パールセイレンブルー) |
| 2007 ~ 2007 | SC57 1300001 ~ | Special Edition(限定販売) 2007/2月 ゴールドの前後ブレーキキャリパー、ドライブチェーン採用、メインフレーム、スイングアームをシルバーに。 フロント、ミドル、リアそれぞれのカウルに「Repsol」のロゴ。 ・Repsol Honda Teamレース専用マシンRC211Vイメージたカラー |
| 2007 ~ 2007 | SC57 1300001 ~ | STD 2006/11月 Fブレーキディスクハブ、リアスイングアームをブラック(前後ホイールと同色)。 カラー追加 ・デジタルシルバーメタリック ・ウイニングレッド ・ウイニングレッドストライプパターン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,398
税込¥7,038
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TTZ10S | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 87 |
戻る ページ 1 次へ