ホンダ VT1300CX [1300cc] 2010-16年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
SC61 ■(STD)VT1300CX ・(ABS)VT1300CXA
ホンダ VT1300CX [1300cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | SC61 1000001 ~ | ABS(全長2575×幅900×高1150×313kg) 2009/11月 カラー設定 ・ボルドーレッドメタリック ・デジタルシルバーメタリック |
| 2010 ~ 2010 | SC61 1000001 ~ | STD(全長2575×幅900×高1150×307kg) 2009/11月 水冷4stOHC3バルブ52°V型2気筒。 国内排出ガス規制適合。 シャフトドライブ採用。世界初Honda独創フローティングファイナルギア採用。 輸出モデルに対し手前に設定した国内専用ライディングポジション。 Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備。 カラー設定 ・ボルドーレッドメタリック ・デジタルシルバーメタリック |
| 2011 ~ 2011 | SC61 1000001 ~ | ABS 2011/1月 カラー変更 ・マットアクシスオレンジメタリック(フレーム同色) ・パールフェイドレスホワイト(前後ホイール、フレーム、ハンドルバー、ブラック) |
| 2011 ~ 2011 | SC61 1000001 ~ | STD 2011/1月 カラー変更 ・マットアクシスオレンジメタリック(フレーム同色) ・パールフェイドレスホワイト(前後ホイール、フレーム、ハンドルバー、ブラック) |
| 2012 ~ 2014 | SC61 3000001 ~ | ABS 2012/1月 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック ・グラファイトブラック |
| 2012 ~ 2014 | SC61 3000001 ~ | STD 2012/1月 カラー変更 ・グリントウェーブブルーメタリック ・グラファイトブラック |
| 2015 ~ 2016 | SC61 3000001 ~ | ABS 2015/3月 ABSのみのラインナップへ。 キャンディープロミネンスレッドはフレームをブラック、前後アルミキャストホイールをマットグレーに。 グラファイトブラックはフレームをブラック→グレーに、前後アルミキャストホイールをブラック→ブラウンメタリックへ変更。 2015/3月 カラー変更 ・キャンディープロミネンスレッド(新色) ・グラファイトブラック(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TTZ14S | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | - | 87 |
戻る ページ 1 次へ