ホンダ CBR250RR [250cc] 2017-22年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

MC51 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CBR250RR [250cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MC51 原動機型式 MC51E 直列2気筒 水冷
フレームNo MC51 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー YTZ7S(傾斜置) 全長 2,065
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
SILMAR8C9 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.900 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 MC51 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(165kg)38ps。
2017/5月
フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC直列2気筒250ccエンジン搭載。
灯火器類は全て高輝度LED採用。
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・ソードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2017 ~ 2017 MC51 1000001 ~ 1099999 STD ABS(167kg)
2017/5月
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・ソードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2018 ~ 2018 MC51 1100001 ~ 1199999 STD ABS(167kg)
2018/4月
カラー追加
・パールグレアホワイト(新色)
・マットガンパウダーブラックメタリック
・ソードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2019 ~ 2019 MC51 1200001 ~ STD ABS(167kg)
2018/11月
マットガンパウダーブラックメタリックのストライプデザイン変更、パールグレアホワイトのアンダーカウルカラー変更(グレー→ブラック)。
カラー変更
・グランプリレッド(新色/11月)
・マットガンパウダーブラックメタリック(11月)
・パールグレアホワイト(11月)
・グランプリレッドストライプ(新色/12月)
2020 ~ 2021 MC51 1300001 ~ STD ABS(168kg)41ps。
2020/9月
一部仕様変更。トータルコントロール性能進化、新形状ピストン(ピストンリング溝錫メッキ処理、浸炭コンロッド採用)、点火時期・吸気系部品最適化、マフラー内部構造変更などで出力アップ。
アシストスリッパークラッチ標準装備。クイックシフターを設定(従来モデルへの取り付け不可)。
新デザインのストライプ採用、全カラーにゴールドホイール変更。
カラー変更
・グランプリレッド(ストライプ)
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールグレアホワイト
・グランプリレッド
2022 ~ 2022 MC51 1400001 ~ STD ABS(168kg)41ps。
2022/1月
カラー変更
・グラファイトブラック(新色)
・グランプリレッド(ストライプ)
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.90(10)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
TTZ7SL 1個 6(10時間率) YTZ7S FTZ7S 70

戻る ページ 1 次へ