ホンダ XLディグリー [250cc] 1991-94年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

MD26 ■モデル名:XL250M/N/P

ホンダ XLディグリー [250cc] 1991-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD26 原動機型式 MD21E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD26 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 2.75 - 21 45P WT 後 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 13 後 44 二次減速比 3.384
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,155
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 129
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
385
レベル
(mm)
121
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.320 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 MD26 1000001 ~ 1006326 1991/4月 オフロード
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
ハロゲンヘッドライト35/36.5W。
ローシート、セルスターター装備。
9.3Lフューエルタンク、樹脂レンズ採用ハロゲンヘッドライト。
カラー設定
・グリーン
・レッド
1992 ~ 1992 MD26 1050001 ~ 1992/4月
グラフィック&カラー変更
・フロリダブルー(新色)
・グリーン
・レッド
1993 ~ 1994 MD26 1300001 ~ 1993/4月
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) ¥6,198 税込¥6,818
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.53(51)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 70

戻る ページ 1 次へ