ホンダ CBR400RR [400cc] 1990-94年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

NC29

ホンダ CBR400RR [400cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC29 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC29 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/60 R 17 55H TL 後 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 1,990
スプロケット
前 15 後 39 二次減速比 2.600
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 670
チェーン
サイズ 525 リンク数 102 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 G18
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
453
レベル
(mm)
105
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 NC29 1000001 ~ 1010598 モデルチェンジ
カムギヤトレーン、ダイレクトロッカーアーム継承。
LCGツインチューブフレーム、キャスティックガルアーム新採用。
1992 ~ 1993 NC29 1050001 ~ 1099999 グラフィック&カラー変更
・ブラッシュパターンカラー
1994 ~ 1994 NC29 1100001 ~ 2013/12月
伸測減調付Fフォーク、ポジションランプ新採用(通称ファイヤーブレード)。
RR(速度警告灯無)
RR2(速度警告灯付)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) ¥6,198 税込¥6,818
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.53(51)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 70

戻る ページ 1 次へ