ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2001-02年式 バッテリー NBC[バッテリー]製
SC40 ■STD
ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2001 ~ 2002 | SC40 1070001 ~ | 2000/9月 マイナーチェンジ 排出ガス規制対応。軽量化、リアホイール・マフラーの肉薄化。バッテリーの小型化。 二次空気導入装置エキゾースト・エアインジェクションシステム装備、など。 カラー設定 ・ブラック(ストライプパターン) ・フォースシルバーメタリック(ストライプパターン) ・パールフェイドレスホワイト×キャンディブレイジングレッド 2001/8月 SPECIAL WGP500勝記念 ・パールフェイドレスホワイト×キャンディアラモアナレッド |
| 2002 ~ 2002 | SC40 1088001 ~ | 2002/6月 SPECIAL BIG-1(CB1000SF誕生10周年記念 モリワキエンジニアリング製軽量カーボンサイレンサー、スペシャルエンブレム、マーク、ロゴ採用、など。 カラー設定 ・パールへロンブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-14ZS | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | - | 3.8 |
戻る ページ 1 次へ