ホンダ ホーネット600 [600cc] 1998-02年式 バッテリー NBC[バッテリー]製

PC34 国内モデル ■CB600FW/FX

ホンダ ホーネット600 [600cc] 1998-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC34 原動機型式 PC25E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC34 - 1000001 ~ 1199999 排気量 599
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,040
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,055
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯100
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク 780 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:805/810 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
486
レベル
(mm)
102
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 PC34 1000001 ~ 1099999 1998/3月
水冷4サイクルDOHC直列4気筒。
CBR600F搭載の599ccエンジンベース、吸排気系セッティング変更。
キャブレターメインボア径36mm→34mmへ小径化。
吸入管(インレットパイプ)長30mm延長。EXパイからマフラー入口までの管長360mm延長。
フロントエンジンハンガー変更。
カラー設定
・キャンディミュトスマゼンタ
・ヘビーグレーメタリック
1999 ~ 2002 PC34 1100001 ~ 1199999 1998/12月
ホイールにマットアクシスグレーメタリック(艶消しブラック)採用。
カラー追加
・パールレスホワイト(新色)
・キャンディミュトスマゼンタ
・ヘビーグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
NBC-7L-BS 1個 1.9 12 E 6(10時間率)

2. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 2.5

戻る ページ 1 次へ