ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式 バッテリー NBC[バッテリー]製

SC65 ■(Type1 アップライトハンドル)(STD)CB1100A-3J ・(Type1 STD ABS)AA-3J ・(Type1 Special Edition/MUGEN )AB-3J/-AY ・(Type2 ローハンドル)(STD)CB1100A-4J ・(Type2 STD ABS)AA-4J

ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1000001 ~ 1199999 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V TL 140/70 R 18 67V TL
バッテリー YTZ14S(縦置) 全長 2,205
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:1350(Up)/1300(Low) スロットル:1000/990(Up)・970/960(Low) ブレーキ前:(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
495±2.5 /
レベル
(mm)
117 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 SC65 1000001 ~ 1099991 STD ABS(Type1 アップライトハンドル)(247kg)
コンバインドABS(前後輪連動)
2010 ~ 2010 SC65 1000001 ~ 1099991 STD ABS無し(Type1 アップライトハンドル)
(全長2205×幅835×高1130×243kg)
2010/2月
空冷4stDOHC直列4気筒エンジン新開発。5速トランスミッション、PGM-FI採用。
キャタライザ搭載、二輪車排出ガス規制適合。
2眼タイプメーター(アナログ速度計、回転計)、メインスタンド、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)標準装備。
カラー設定
・パールミルキーホワイト
・キャンディーグローリーレッド
・ダークネスブラックメタリック
2010 ~ 2011 SC65 1000001 ~ 1099991 STD ABS(Type2 ローハンドル)(247kg)
コンバインドABS(前後輪連動)
2010 ~ 2011 SC65 1000001 ~ 1099991 STD ABS無し(Type2 ローハンドル)
(全長2205×幅795×高1100×243kg)
2010/2月
Type1に比べハンドルグリップ部を30mm低く23mm前方に、また幅を40mm狭く設定
空冷4stDOHC直列4気筒エンジン新開発。5速トランスミッション、PGM-FI採用。
キャタライザ搭載、二輪車排出ガス規制適合。
2眼タイプメーター(アナログ速度計、回転計)、メインスタンド、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)標準装備。
カラー設定
・パールミルキーホワイト
・キャンディーグローリーレッド
・ダークネスブラックメタリック
2011 ~ 2011 SC65 1100001 ~ 1199999 Special Edition ABS(Type1 アップライトハンドル)
(247kg)
2011/7月
Type1 ABSをベースとし、シルバーエンジン、前後ホイール、車名エンブレムステッカー(色調変更)、など。
カラー設定
・パールセイレンブルー
2011 ~ 2011 SC65 1100001 ~ 1199999 無限 Mugen Edition ABS(300台限定)(Type1 アップライトハンドル)
2011/2月
Type1 ABSをベースとし、無限ブランド各種専用パーツ装備。
フューエルタンクにゴールドとレッドストライプ採用。アキュレイトシルバーメタリックエンジンと前後ホイール。
ブラックサイドカバーに「無限MUGEN」ステッカー、無限スリップオンマフラー採用。
カラー設定
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-14ZS 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 3.8

戻る ページ 1 次へ