ホンダ VFR1200F [1200cc] 2012-16年式 バッテリー NBC[バッテリー]製
SC63 PGM-FI ■STD ABS・DCT ABS
ホンダ VFR1200F [1200cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2015 ~ 2016 | SC63 ~ | DCT ABS カラー変更 ・パールグラーレホワイト ・ダークネスブラックメタリック(継続) 生産終了 |
| 2015 ~ 2016 | SC63 ~ | STD ABS マニュアルトランスミッションカラー変更 ・パールグラーレホワイト ・ダークネスブラックメタリック(継続) 生産終了 |
| 2012 ~ 2012 | SC63 1200001 ~ 1299999 | DCT ABS(全幅740・278kg) 2012/3月 マイナーチェンジ テールランプLED化、TCS(トラクションコントロールシステム)新搭載。 カムシャフト変更、燃料タンク増量(18L→19L)、など。 DCTは自動でATモードに復帰する機能採用。 カラー追加 ・キャンディータヒチアンブルー(新色) ・チタニウムブレードメタリック(新色) |
| 2012 ~ 2012 | SC63 1200001 ~ 1299999 | STD ABS マニュアルトランスミッション(全幅755・268kg) 2012/3月 マイナーチェンジ テールランプLED化、TCS(トラクションコントロールシステム)新搭載。 カムシャフト変更、燃料タンク増量(18L→19L)、など。 カラー追加 ・キャンディータヒチアンブルー(新色) ・チタニウムブレードメタリック(新色) |
| 2013 ~ 2014 | SC63 1300001 ~ | DCT ABS 2012/11月 カラー変更 ・ダークネスブラックメタリック(復活) ・パールサンビームホワイト(継続) |
| 2013 ~ 2014 | SC63 1300001 ~ | STD ABS マニュアルトランスミッション2012/11月 カラー変更 ・ダークネスブラックメタリック(復活) ・パールサンビームホワイト(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-14ZS | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | - | 3.8 |
戻る ページ 1 次へ