ホンダ NC750X [750cc] 2016-20年式 バッテリー NBC[バッテリー]製
RC90 PGM-FI ■STD/TypeLD/E-Package・STD ABS/TypeLD/E-Package・DCT ABS/TypeLD/E-Package
ホンダ NC750X [750cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2016 | RC90 1000001 ~ | DCT ABS(230kg) 全長2230×幅845×高1350 TypeLD 30mmローダウン(230kg) 全長2215×幅845×高1320 2次減速比2.294 2016/2月 Sモードで3段階のレベルを選択できるプログラム、など。 外観一新。LEDヘッド/テール(日本仕様車)。ウィンドスクリーン延長。 新形状異型断面マフラー。 表示色可変新メーター採用、オプションでDCTモード表示やグリップヒーターレベル表示追加。 デュアルベンディングバルブFサス採用、グレーアルマイトフォークキャップ。Rサスプリロード調整機構追加。ラゲッジボックス容量拡大、ユーティリティーレール設定、など。 カラー設定 ・キャンディーアルカディアンレッド ・パールグレアホワイト ・グリントウェーブブルーメタリック ・マットバリスティックブラックメタリック |
| 2016 ~ 2016 | RC90 1000001 ~ | STD ABS(220kg) 全長2230×幅845×高1350 TypeLD 30mmローダウン(220kg) 全長2215×幅845×高1320 2次減速比2.529 2016/2月 |
| 2016 ~ 2016 | RC90 1000001 ~ | STD ABS無し(218kg) 全長2230×幅845×高1350 TypeLD 30mmローダウン(218kg) 全長2215×幅845×高1320 2次減速比2.529 2016/2月 型式変更(EBL→2BL) 外観一新。LEDヘッド/テール(日本仕様車)。ウィンドスクリーン延長。 新形状異型断面マフラー。 表示色可変新メーター採用、オプションでDCTモード表示やグリップヒーターレベル表示追加。 デュアルベンディングバルブFサス採用、グレーアルマイトフォークキャップ。Rサスプリロード調整機構追加。ラゲッジボックス容量拡大、ユーティリティーレール設定、など。 マニュアルトランスミッション車ドッグレッグレバー(クラッチ)採用。 カラー設定 ・キャンディーアルカディアンレッド ・パールグレアホワイト ・グリントウェーブブルーメタリック ・マットバリスティックブラックメタリック |
| 2016 ~ 2017 | RC90 1000001 ~ | DCT ABS E-Packag(231kg) 全長2215×幅845×高1320 2次減速比2.294 2016/2月 DCTのみにE-Packag設定。 ETC車載機とグリップヒーター装備。 |
| 2017 ~ 2017 | RC90 1100001 ~ | STD ABS/TypeLD 30mmローダウン(220kg) 2017/2月 カラー追加 ・キャンディープロミネンスレッド |
| 2017 ~ 2017 | RC90 1100001 ~ | STD ABS無し/TypeLD 30mmローダウン(218kg) 2017/2月 カラー追加 ・キャンディープロミネンスレッド |
| 2017 ~ 2018 | RC90 1100001 ~ | DCT ABS/E-Packag/TypeLD 30mmローダウン(230kg) 2017/2月 カラー追加 ・キャンディープロミネンスレッド |
| 2018 ~ 2018 | RC90 1200001 ~ | STD ABS E-Package(231kg) ローダウン標準仕様 全長2215×幅845×高1320 2018/4月 HSTC採用(Hondaセレクタブルトルク コントロール=2段階トルク/OFF)。 カラー設定 ・キャンディークロモスフィアレッド(新色) ・マットガンパウダーブラックメタリック(新色) ・パールグレアホワイト(継続) |
| 2018 ~ 2018 | RC90 1200001 ~ | STD ABS(221kg) ローダウン標準仕様 全長2215×幅845×高1320 2018/4月 HSTC採用(Hondaセレクタブルトルク コントロール=2段階トルク/OFF)。 カラー設定 ・キャンディークロモスフィアレッド(新色) ・マットガンパウダーブラックメタリック(新色) ・パールグレアホワイト(継続) |
| 2018 ~ 2018 | RC90 1200001 ~ | STD ABS無し(218kg) ローダウン標準仕様 全長2215×幅845×高1320 2018/4月 DCTにのみ設定されていた、E-Packagタイプ追加。 カラー設定 ・キャンディークロモスフィアレッド(新色) ・マットガンパウダーブラックメタリック(新色) ・パールグレアホワイト(継続) |
| 2019 ~ 2020 | RC90 1300001 ~ | DCT ABS(231kg) DCT ABS E-Packageに相当するモデル。 グリップヒーター、HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)、ABS標準装備。ETC車載器がETC2.0対応へ変更。 2018/11月 カラー変更 ・マットバリスティックブラックメタリック(新色) ・キャンディークロモスフィアレッド(継続) ・パールグレアホワイト(継続) |
| 2019 ~ 2020 | RC90 1300001 ~ | STD ABS(221kg) 全長2215×幅845×高1320 2018/11月 ETC2.0車載器標準装備。 カラー変更 ・マットバリスティックブラックメタリック(新色) ・キャンディークロモスフィアレッド(継続) ・パールグレアホワイト(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-14ZS | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | - | 3.8 |
戻る ページ 1 次へ