ホンダ CB1000R [1000cc] 2018-20年式 バッテリー NBC[バッテリー]製
SC80 国内モデル ABS ■STD
ホンダ CB1000R [1000cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | SC80 1000001 ~ | STD ABS 2018/4月 水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。 スロットルバイワイヤシステム、アルミカムアシストスリッパークラッチ採用。クイックシフター装備。 SHOWAセパレートファンクションビッグピストン(S.F.F-BP)Fフォーク、分離加圧式Rサス、F4potモノ、R2potキャリパ。 リアにアルミ製片持ちスイングアームプロアーム採用。 小型軽量モジュレーター採用ABS装備、など。全灯火類LED。丸型ヘッド、円弧状発光のテールランプをシート後部に内蔵。 カラー設定 ・グラファイトブラック ・キャンディークロモスフィアレッド |
| 2019 ~ 2019 | SC80 1100001 ~ | STD ABS 2018/12月 ETC2.0車載器標準装備。 カラー追加 ・ソードシルバーメタリック(新色) ・グラファイトブラック(継続) ・キャンディークロモスフィアレッド(継続) |
| 2020 ~ 2020 | SC80 1200001 ~ | STD ABS 2020/2月 カラー変更 ・マットパールグレアホワイト(新色) ・グラファイトブラック(継続) ・キャンディークロモスフィアレッド(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC[バッテリー]
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-10ZS | 1個 | 8.5(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 3.2 |
戻る ページ 1 次へ