ホンダ ジャイロX [50cc] 1990-99年式 バッテリー NBC[バッテリー]製

TD01 (中期)2st ■NJ50MDL/N/P/R

ホンダ ジャイロX [50cc] 1990-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-TD01 原動機型式 TD01E 2st単気筒 空冷
フレームNo TD01 - 1400001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.50 - 10 2PR WT 後 5.4 - 6 4PR WT
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,635
スプロケット
前 後 二次減速比 3.916
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,405
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 TD01 1400001 ~ 1405352 スタンダード(ウインドスクリーン/リアキャリア付)高1030×93kg
ベーシック(ウインドスクリーン/リアキャリア無)高1030×92kg
(中期_L型)NJ50MDL1
1989/12月 マイナーチェンジ
強制空冷2サイクル単気筒。
MFバッテリー採用。
フレーム各部、Rキャリア取付部、Rホイール、操舵廻り、駆動系など、強度耐久性向上。
ビルトインタイプグリップヒーター装備車設定。
1990 ~ 1991 TD01 1500001 ~ 1514519 (中期_L型)
駆動系、電装系変更。
TD01-1500001-1514469(2J/A)
TD01-1500411-1501208(J)
TD01-1500416-1514519(3J/A)
1992 ~ 1992 TD01 1600001 ~ 1603666 (中期_N型)
1992/6月
Fタイヤ:3.50-10 41J
Rタイヤ:130/90-6 53J
カラー変更
・シャスタホワイト
1993 ~ 1993 TD01 1700001 ~ 1705707 (中期_P型)
1993/4月
1994 ~ 1999 TD01 1800001 ~ (中期_R型)
1993/12月
シート、リアフェンダーなどをライトグレー(薄いブルー)、ホイールなどカラー変更。
ホワイトのRスイングカバー装備。
カラー継続
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.35(43)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-4L-BS 1個 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS 1.5

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
NBC-4L-BS 1個 1.2 12 E 3(10時間率)

戻る ページ 1 次へ