ホンダ レブル1100 [1100cc] 2025-26年式 バッテリー NBC[バッテリー]製

SC87 ■(STD)CMX1100AS ・(DCT)CMX1100DS ・(S Edition DCT)CMX1100D3S

ホンダ レブル1100 [1100cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC87 原動機型式 SC87E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC87 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YTZ14S(縦置) 全長 2,240
スプロケット
二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2026 SC87 1000001 ~ S Edition DCT(全長2240×幅850×高1125×237kg)
2025/3月
レブル1100DCTベースのメーカーカスタマイズドモデル。
6速ツインクラッチモデル採用、クラッチレバーなし。
ビキニカウル、バーエンドミラーなどが特徴。
各種アクセサリーを標準装備。
主体色と同色のヘッドライトカウル、フォークブーツとラジエーターサイドカバー、バーエンドミラー、フロントショートフェンダー、シートなど。
カラー設定
・フレアオレンジメタリック
2025 ~ 2026 SC87 1000001 ~ STD(CMX1100AS)(全長2240×幅850×高1125×226kg)
DCT(CMX1100DS)(全長2240×幅835×高1125×236kg)
2025/3月
型式変更(8BL-SC83→8BL-SC87)、エンジン変更。
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
エンジン圧縮比変更により低中速域トルクを向上。
ハンドル、ステップ位置、シート見直し。
5インチフルカラーTFT液晶メーター標準装備(HondaRoadSync機能搭載)。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-14ZS 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 3.8

戻る ページ 1 次へ