ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2002-03年式 バッテリー NBC[バッテリー]製

NC39 ハイパーVTEC SPEC2 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1030001 ~ 1049999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,050
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
438
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 NC39 1030001 ~ 1039999 2002/1月 モデルチェンジ
ハイパーVTEC SPEC-2エンジン搭載。
ピッチングガード付Fサスペンション、多機能液晶パネル内増電気式スピード&タコメーター、メーター作動確認機構、アルマイト仕上げラジエターサイドカバー、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備、など。
カラー設定
・キャンディタヒチアンブルー(ストライプ)
・フォースシルバーメタリック
・パールフェイドレスホワイト
・パールプリズムブラック
カラーオーダープラン設定あり。
2002 ~ 2002 NC39 1040001 ~ 1049999 2002/12月
カラー追加
・キャンディブレイジングレッド(ツートン)
2003 ~ 2003 NC39 1040001 ~ 1049999 2003/7月 プロス店特別仕様(500台限定)
CBX400F風の車体色、モリワキZERO ANOチタンマフラー装着、など。
・パールヘロンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-10ZS 1個 8.5(10時間率) YTZ10S FTZ10S 3.2

戻る ページ 1 次へ