ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式 バッテリー NBC[バッテリー]製

AF55 ■(STD)CHF501/2/3/4/5/7 ・(スペシャル)CHF502/3/5/S7 ・(iタイプ アイドルストップ)CHF501/2/3/4/5/7 ・(iスペシャル)CHF502

ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF55 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF55 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,695
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 AF55 1000001 ~ iタイプ(全長1695×幅625×高1000×77kg)
2001/1月
水冷4stOHC単気筒。
アイドリングストップ機構、コミュニケーションメーター搭載。
カラー設定
・ミレニアムシルバーメタリック
・ジョリーレッド
・リッツァベージュ
・デニムブルー
2001 ~ 2001 AF55 1000001 ~ STD(全長1695×幅625×高1000×77kg)
2001/1月
水冷4stOHC単気筒。
カラー設定
・リッツァベージュ
・ミレニアムシルバーメタリック
・ジョリーレッド
・デニムブルー

サマースペシャル
2001/8月
・ティファニックブルー
2001 ~ 2002 AF55 1100001 ~ iタイプ
サマースペシャル
2001/8月
・アクアピンクメタリック
2002 ~ 2002 AF55 1100001 ~ iタイプ スペシャル
2002/1月
・オレンジとホワイトの千鳥格子柄(6000台限定)
2002 ~ 2002 AF55 1100001 ~ STD
2002/1月
・ブラック(新色)
・ファイアリーオレンジ(新色)
・ミレニアムシルバーメタリック
・リッツアベージュ

スペシャル
2002/1月
・オレンジとホワイトの千鳥格子柄(6000台限定)

スペシャル
2002/7月
・パールシーシェルホワイト×シャスタホワイト(画像)
2002 ~ 2002 AF55 1200001 ~ iタイプ
2002/1月
・ブラック(新色)
・ファイアリーオレンジ(新色)
・ミレニアムシルバーメタリック
・リッツアベージュ
2003 ~ 2003 AF55 1300001 ~ iタイプ
2003/1月
・シールシルバーメタリック×グレー
2003 ~ 2003 AF55 1300001 ~ STD
2003/1月
・パールシーガルブルー(新色)
・パールビーイエロー(新色)
・フォースシルバーメタリック(新色)
・ブラック

スペシャル(3000台限定)
2003/7月
・アクアピンクメタリック
シートはブラウンとホワイトのツートーンカラー
・パールスペンサーブルー
シートはネイビーとホワイトのツートーンカラー
2003 ~ 2003 AF55 1300001 ~ スペシャル
2003/1月
キャンディーグレイスフルレッド×ベージュ
2004 ~ 2004 AF55 1400001 ~ iタイプ
2004/1月
マイナーチェンジ
・シールシルバーメタリック×ペンギングレー
2004 ~ 2004 AF55 1400001 ~ STD
2004/1月
マイナーチェンジ
・ピーチピンクメタリック(新色)
・トラッドブルーメタリック(新色)
・クラシカルホワイト(新色)
・フォースシルバーメタリック
2005 ~ 2006 AF55 1500001 ~ STD
2005/1月
カラー変更
・ピッグベージュ(新色)
・ヘビーグレーメタリック(新色)
・ピーチピンクメタリック
・クラシカルホワイト

スペシャル
2005/1月
左右ミラーにシルバーメッキ・専用メーターパネル採用。
・ピュアブラック×ペンギングレー
2005 ~ 2007 AF55 1500001 ~ iタイプ
2005/1月
カラー変更
・キャンディグローリーレッド

2007
AF55-1600001-
2007 ~ 2007 AF55 1600001 ~ STD
2007/3
2007 ~ 2007 AF55 1600001 ~ スペシャル
2007/1月
カラー設定
・グロスカムフラージュ(1月)
・ハイビスカス(3月)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-7ZS 1個 6(10時間率) YTZ7S FTZ7S 2.4

戻る ページ 1 次へ