ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2008-10年式 バッテリー BROAD製
AF55 ■(STD)CHF508/9/A ・(デラックス)CHF508/9
ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | AF55 ~ | STD(全長1695×幅625×高1000×79kg) 2007/10月 マイナーチェンジ PGM-FI装備 平成18年排出ガス規制適合。 カラー設定 ・クラシカルホワイト ・ピッグベージュ |
| 2008 ~ 2008 | AF55 1700001 ~ | スペシャル(限定販売) 2008/2月 ・ピュアブラック×プライマリーレッド ・マットアクシスグレーメタリック×ペンギングレー |
| 2008 ~ 2008 | AF55 1700001 ~ | デラックス(全長1695×幅625×高1000×79kg) 2007/10月 マイナーチェンジ PGM-FI装備 平成18年排出ガス規制適合 ツートンシート メッキ仕上げのバックミラー カラー設定 ・デジタルシルバーメタリック×ペンギングレー ・ピュアブラック×クラシカルホワイト ・キャンディーグローリーレッド×ピッグベージュ ・パールトゥインクルピンク×クラシカルホワイト |
| 2009 ~ 2009 | AF55 1800001 ~ | STD 2008/11月 カラー変更 ・ピーチピンクメタリック ・シャスタホワイト ・ブラック |
| 2009 ~ 2009 | AF55 1800001 ~ | デラックス 2008/11月 カラー変更 ・チタニウムメタリック ・キャンディーフェニックスブルー |
| 2010 ~ 2010 | AF55 1900001 ~ | STD 2010/2月 メッキ仕上げのバックミラー採用。 車体色にあわせたシートやハンドルグリップ。 カラー変更 ・モンツァレッド(新色) ・アキレスブラックメタリック-U(新色) ・シャスタホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,498
税込¥7,148
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG7ZS | 1個 | YTZ7S | FTZ7S | 6 | 113 |
戻る ページ 1 次へ