ホンダ シャドウ750 [750cc] 2008-12年式 バッテリー BROAD製

RC50 PGM-FI H19年排出ガス規制適合 ■モデル名:VT750C8/CA8/C9/CA9/CAA/CAC

ホンダ シャドウ750 [750cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC50 原動機型式 RC50E V型2気筒 水冷
フレームNo RC50 - 1400001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/90 - 17 64S WT 160/80 - 15 74S WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,510
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 258
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1010/1020 ブレーキ前:ダイレクト(L)1000 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
474±2.5
レベル
(mm)
100
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 RC50 1400001 ~ 1429999 2008/1月 モデルチェンジ
PGM-FI採用。
キャタライザー内蔵、H19年排出ガス規制適合。
ハンドル形状見直し(ホルダータイプへ)、アルミ製ステップボード、シーソータイプチェンジペダル。葉巻型デュアルマフラー採用、Fディスクブレーキ位置変更(車体右側)、など。
カラー設定
・グラファイトブラック(モノトーン)
・グラファイトブラック×クラシカルホワイト(ツートン)
・キャンディーグローリーレッド×クラシカルホワイト
2009 ~ 2009 RC50 1500001 ~ 1509999 2008/10月 カラー変更
・パールサンビームホワイト×サイバーゴールド
・アドベンチャーブルーメタリック×クラシカルホワイト
・グラファイトブラック
2010 ~ 2012 RC50 1600001 ~ 2009/11月
コンバインドABS(前後輪連動ブレーキ)。
H19年排出ガス規制適合。
メンテナンスフリーシャフトドライブ。
カラー設定
・パールコスミックブラック(新色)
・パールサンビームホワイト(継続)
2012 ~ 2012 RC50 1700001 ~ 2011/12月 カラー変更
・パールコスミックブラック×スパークリングシルバーメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.13(95)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG14ZS 1個 YTZ14S - 11.2 150

戻る ページ 1 次へ