ホンダ X-ADV [750cc] 2017-20年式 バッテリー BROAD製
RC95 DCT ABS
ホンダ X-ADV [750cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | RC95 1000001 ~ | DCT ABS 2017/4月 水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。 DCT標準装備。チェーンドライブ方式採用。全灯火器LED採用。 Hondaスマートキーシステム、盗難防止機構メインスイッチノブクラッチ採用、盗難抑止イモビライザー、別体型ETC(21L大容量ラゲッジボックス内)、スポーツグリップヒーター標準装備。 カラー設定 ・デジタルシルバーメタリック ・ヴィクトリーレッド |
| 2018 ~ 2018 | RC95 1100001 ~ | DCT ABS 2018/4月 マイナーチェンジ 2段階トルクコントロール、HSTC(トルクコントロールを必要としないOFF状態の選択可能なHondaセレクタブル トルク コントロール)採用。 Gスイッチ(クラッチ制御変)新採用。 カラー設定 ・キャンディークロモスフィアレッド(新色) ・デジタルシルバーメタリック(継続) |
| 2019 ~ 2020 | RC95 1200001 ~ | DCT ABS 2019/2月 ETC車載器2.0へ変更、標準装備。 カラー変更 ・マットアーマードグリーンメタリック ・グランプリレッド ・マットビュレットシルバー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,698
税込¥10,668
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG14ZS | 1個 | YTZ14S | - | 11.2 | 150 |
戻る ページ 1 次へ