ホンダ リード125 [125cc] 2018-21年式 バッテリー
JF45 eSP PGM-FI(NHX125)■STD・Special
ホンダ リード125 [125cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2019 | JF45 1300001 ~ 1399999 | Special(期間限定)(114kg) 2018/7月 カラー変更 ・クリッパーイエロー(ツートン)(Y-106) ・ランベントシルバーメタリック(ツートン)(NH-B86M) |
| 2018 ~ 2019 | JF45 1300001 ~ 1399999 | STD(114kg) 2017/12月 型式変更(EBJ-JF45→2BJ-JF45)。平成28年国内排出ガス規制適合。 水冷4stOHC単気筒。 LEDヘッドライト新採用、Fインナーボックス内アクセサリーソケット装備。 フロアステップ後部30mm絞込み(左右)、など。 カラー設定 ・パールメタロイドホワイト(NH-A96P) ・エグザルテッドブルーメタリック(ツートン)(PB-390M) ・キャンディラスターレッド(ツートン)(R-368C) ・ランベントシルバーメタリック(NH-B86M) ・ポセイドンブラックメタリック(NH-B25M) ・パールメタロイドホワイト(ツートン)(NH-A96P) |
| 2020 ~ 2021 | JF45 1400001 ~ | STD(114kg) 2019/10月 カラー変更 JF45-1400001- ・ランベントシルバーメタリック(NH-B86M) ・キャンディラスターレッド(R-368C)新色 ・パールメタロイドホワイト(NH-A96P) JF45-1420001- ・パールメタロイドホワイト(NH-A96P) ・パールダークアッシュブルー(ツートン)(PB-403P)新色 ・ポセイドンブラックメタリック(ツートン)(NH-B25M)新色 |
| 2020 ~ 2021 | JF45 1440001 ~ | STD(114kg) 期間限定スペシャルカラー 2020/1月 カラー追加 ・マットギャラクシーブラックメタリック(NH-A76M) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTZ8V | 1個 | 7.0(10時間率) | GTZ8V | FTZ8V | 71 |
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ8V | 1個 | 7 | YTZ8V | 72 | 115 |
【特長】高性能で安全性も高いバイクに適したNonoGELバッテリー。DYTZ8Vは、アイドリングストップ装備車両に対応した、高耐久バッテリー。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 95390 | 1個 | ●本体質量:2.34kg ●10時間率容量:12V7Ah ●ケースサイズ:幅114×高さ130×奥行70mm ●液入り充電済み |
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ8V | 1個 | 7(10時間率) | GTZ8V | FTZ8V | 71 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 仕様 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 95390 | 1個 | (10時間率)12V74 | 114 | DYTZ8V、液入り充電済 | 2.34 |
戻る ページ 1 次へ