ホンダ PCX HYBRID [125cc] 2019-19年式 バッテリー

JF84 国内モデル(ベトナム生産)eSP PGM-FI ■STD ABS

ホンダ PCX HYBRID [125cc] 2019-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2AJ-JF84 原動機型式 JF84E-K96 4st単気筒 水冷
フレームNo JF84 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
100/80 - 14 48P TL 120/70 - 14 55P TL
バッテリー GTZ6V(横置) 全長 1,925
スプロケット
二次減速比 3.214
プラグ
MR8K-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 135
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 JF84 1000001 ~ 2018/9月
量産二輪車用として世界初ハイブリッドシステム採用原付二種。
18/4月のPCXをベース、リチウムイオンバッテリー新搭載、ACGスターターに駆動アシスト機能追加。
フロントのみ作動するABS採用。
高剛性ダブルクレードル構造フレーム、eSP搭載。全灯火器LED採用、Honda SMARTKeyシステム採用、など。
カラー設定
・パールダークナイトブルー

モデルチェンジでe:HEVへ車名変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ6V 1個 5.0(10時間率) YTZ6V FTZ6V 71

2. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
6営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATZ6V 1個 5 YTZ6V 72 115

3. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ6V 1個 5(10時間率) YTZ6V FTZ6V 70

4. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 質量(kg) 端子形状 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98308 1個 DYTZ6V 1.93 A ケース:114×106×71

5. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: 3.96(25)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。利便性と安全性を兼ね備えた密閉型MFバッテリー。始動性はもちろんの事、耐久性も自信を持ってお薦めできる二輪車専用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm)
DTZ6V 1個 6(10時間率) 約113 約70 約105

戻る ページ 1 次へ