ホンダ VTR [250cc] 2003-08年式 HIDバルブ・KIT ABSOLUTE(アブソリュート)製
MC33 MC33後期 ■VTR250-3/5/7
ホンダ VTR [250cc] 2003-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2006 | MC33 1020001 ~ 1199999 | 2002/12月 マイナーチェンジ シート形状変更、サスペンションセッティング見直しで、20mm低い低シート高(760mm)を実現。 タコメーター、ハザードランプ、強化コンビロック新装備。 クロームメッキのメーターケース、バックミラー。 カラー変更 ・キャンディタヒチアンブルー(新色) ・フォースシルバーメタリック(継続) カラーオーダープラン継続。 2003 1020001 VTR2503J 2005 1100001 VTR2505J |
| 2007 ~ 2008 | MC33 1200001 ~ 1299999 | 2007/1月 カラー追加 ・パールコスミックブラック(新色) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ABSOLUTE(アブソリュート)
LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K
1個
ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。
| 品番 | 内容量 | 消費電力(W) | 適合 | 色温度(K) | 動作電圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDCV1H4 | 1個 | 22 | 樹脂レンズ | 6500 | DC8~18V |
戻る ページ 1 次へ