ホンダ INTEGRA インテグラ [750cc] 2014-15年式 HIDバルブ・KIT ABSOLUTE(アブソリュート)製
RC71 [745cc] PGM-FI ■DCT ABS・インテグラS・E-Package
ホンダ INTEGRA インテグラ [750cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2015 | RC71 1000001 ~ | STD DCT ABS 2014/2月 排気量669cc→745ccへ。 エンジン及びDCTセッティングはNC750Xと同。 トランスミッションはハイレシオ化。 フロントカウル、シート形状変更、アルミ製スイングアーム採用。 アジャストタイプブレーキレバー、瞬間および平均燃費表示の燃費計新採用、など。 カラー設定 ・キャンディーアルカディアンレッド ・マットパールグレアホワイト |
| 2014 ~ 2015 | RC71 1000001 ~ | STD DCT ABS E-Package 2014/4月 ETC車載器。5段階温度調節可能スポーツグリップヒーター装備。 カラー設定 ・マットパールグレアホワイト ・キャンディーアルカディアンレッド |
| 2014 ~ 2015 | RC71 1000001 ~ | インテグラS 2014/2月 STDにストライプを配し、車体とホイールカラー前後ゴールドに変更したモデル。 カラー設定 ・マットガンパウダーブラックメタリック |
| 2014 ~ 2015 | RC71 1000001 ~ | インテグラS E-Package 2014/4月 ETC車載器。5段階温度調節可能スポーツグリップヒーター装備。 カラー設定 ・マットガンパウダーブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ABSOLUTE(アブソリュート)
LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K
1個
ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。
| 品番 | 内容量 | 消費電力(W) | 適合 | 色温度(K) | 動作電圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDCV1H4 | 1個 | 22 | 樹脂レンズ | 6500 | DC8~18V |
戻る ページ 1 次へ