ホンダ VTR [250cc] 2014-17年式 HIDバルブ・KIT ABSOLUTE(アブソリュート)製
MC33 PGM-FI STD・TypeLD・Special Edition ■VTR250F/H
ホンダ VTR [250cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2016 | MC33 1600001 ~ | 2014/7月 TypeLD追加 VTRをベースに前後サスペンションを専用セッティング。 VTRより15mm低い740mmシート高。 カラー設定 ・マグナレッド ・パールサンビームホワイト |
| 2014 ~ 2016 | MC33 1600001 ~ | 2014/7月 マイナーチェンジ ラジアルタイア採用。Rタイヤ偏平率変更(70%→60%)。 Rサスセッティング変更。 カラー変更 ・デジタルシルバーメタリック(新色) ・パールサンビームホワイト(新色) ・グラファイトブラック(継続) |
| 2017 ~ 2017 | MC33 1700001 ~ | Special Edition 16/10月 フレーム、ヘッドライトリムなど各部パーツをブラック、ホイールをマットグレーを。燃料タンク左右側面にストライプパターングラフィック採用、燃料タンクの立体エンブレム、ブラウンシート表皮、など。 カラー設定 ・マットビュレットシルバー |
| 2017 ~ 2017 | MC33 1700001 ~ | STD・TypeLD 16/10月 カラー変更 ・パールサンビームホワイト ・キャンディープロミネンスレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ABSOLUTE(アブソリュート)
LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K
1個
ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。
| 品番 | 内容量 | 消費電力(W) | 適合 | 色温度(K) | 動作電圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDCV1H4 | 1個 | 22 | 樹脂レンズ | 6500 | DC8~18V |
戻る ページ 1 次へ