ホンダ GB400ツーリストトロフィ [400cc] 1985-89年式 HIDバルブ・KIT ABSOLUTE(アブソリュート)製
NC20 ダブルシート ■モデル名:GB400F/H3
ホンダ GB400ツーリストトロフィ [400cc] 1985-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1985 ~ 1987 | NC20 1000040 ~ | 1985/6月 ダブルシート 空冷4サイクルOHC4バルブ単気筒。 |
| 1987 ~ 1989 | NC20 1010001 ~ | 特別仕様車(ツートンカラー) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ABSOLUTE(アブソリュート)
LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K
1個
ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。
| 品番 | 内容量 | 消費電力(W) | 適合 | 色温度(K) | 動作電圧 |
|---|---|---|---|---|---|
| LEDCV1H4 | 1個 | 22 | 樹脂レンズ | 6500 | DC8~18V |
戻る ページ 1 次へ