ホンダ レブル [250cc] 2017-19年式 HIDバルブ・KIT POSH Faith製

MC49 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ レブル [250cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,190
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 MC49 1000001 ~ ABS(170kg)
2017/4月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
インナーパイプ径41mm正立テレスコピックFフォーク、2本タイプRサス採用。
φ45mmパイプ形状スイングアーム、φ135mm丸型ガラスレンズヘッドライト、など。
カラー設定
・マットアーマードシルバーメタリック
・レモンアイスイエロー
・グラファイトブラック
2017 ~ 2018 MC49 1000001 ~ ABS無し(168kg)
2017/4月
2019 ~ 2019 MC49 1100001 ~ ABS(170kg)
ABS無し(168kg)
2019/1月
カラー変更
・パールカデットグレー(新色)
・マットフレスコブラウン(新色)
・マットアーマードシルバーメタリック
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. シーケンシャルキットアキュート POSH Faith

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
2営業日後以内
POSH Faith シーケンシャルキットアキュート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】REBEL250

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量
155013 1セット

2. シーケンシャルキットフェザー POSH Faith

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
2営業日後以内
POSH Faith シーケンシャルキットフェザー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】REBEL250

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量
155023 1セット

3. シーケンシャルキットブロード POSH Faith

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
2営業日後以内
POSH Faith シーケンシャルキットブロード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】REBEL250

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量
155003 1セット

戻る ページ 1 次へ