ホンダ XLX250R [250cc] 1983-87年式 ドライブチェーン・ドライブベルト プロト製

MD08 ■モデル名:XLX250RD

ホンダ XLX250R [250cc] 1983-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD08 原動機型式 MD08E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD08 - 1000024 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 17 4PR WT
バッテリー FB3L-A(縦置) 全長 2,175
スプロケット
14 40 二次減速比 2.857
プラグ
DP8EA-9 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,225
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 128
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯105+♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
281
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
1.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1987 MD08 1000024 ~ 1008235 1983/4月
空冷4サイクルOHC4バルブ単気筒。放射状4バルブ配置半球型燃焼室(RFVC)。26ps。
デュアルキャブレターシステム、デュアルエキゾーストシステム。
RFVCヘッド、アジャスタブルプロリンクRサス装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC520A-102 1本 520 102 520 HONDA:CBX250RS(83-)、GB250 CLUBMAN(83-00)、XL400R(82)、XL250R(81-82)、XLR250R(85-86)、XLX250R(83-)、XR250/BAJA(95-96)、YAMAHA:SR250(79-84)、YD250 (CAST)(89-)、XT600 TENERE(83-86)、XT500(86)、SUZUKI:GOOSE350(92-)、KAWASAKI:SUPER SHERPA、GPX400R(87-88)、GPZ400R(85-89)、ESTRELLA-CUSTOM (リアドラムブレーキ)(97-06)、ESTRELLA-RS (リアディスクブレーキ)(92-06)、ESTRELLA(07)、ESTRELLA(92-13)、ESTRELLA CUSTOM(95-06)、ESTRELLA-RS(95-06)、ESTRELLA-RS CUSTOM(96-)

戻る ページ 1 次へ