ホンダ VFR800 [800cc] 2006-07年式 ドライブチェーン・ドライブベルト プロト製

RC46 PGM-FI ABS ■STD・VFRスペシャル

ホンダ VFR800 [800cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RC46 原動機型式 RC46E V型4気筒 水冷
フレームNo RC46 - 1500001 ~ 排気量 781
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,120
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
IMR8B-9H 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ H4R1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
544±2.5
レベル
(mm)
100
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 RC46 1500001 ~ ABS
2006/2月
水冷4stDOHC V型4気筒。VTEC。
ABS装備。Rサスプリロードアジャスター装備。
ウィンカー(スモーククリアレンズ)採用、など。
カラー変更
・パールコスミックブラック(新色)
・デジタルシルバーメタリック
2007 ~ 2007 RC46 1600001 ~ VFRスペシャル ABS
2006/12月
・トリコロール

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC530A-110 1本 530 110 530 HONDA:VFR/ABS (海外)(02-07)、VF750F(84-85)、VFR750F(86-89)、CBR600F (海外)(91-96)、CB400D (SUPER HAWKⅢ)(81-83)、YAMAHA:FZ750(85-87)、FZS600/SP/FAZER(98-03)、SUZUKI:GSX-R1000(01-06)、GSX750S Ⅰ/Ⅱ(82-83)、GSX750S KATANA(82)、GSX750S KATANA(83)、GSX-R750(87)、GSX-R750/R(85-87)、KAWASAKI:ZXR750 (ZX-7 J1/J2)(91-92)、ZXR750 (ZX-7 L1-L3)(93-95)、ZZR600(90-94)、ZX-9R(98-01)、GPX750R(86-88)

戻る ページ 1 次へ