ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2009-11年式 ドライブチェーン・ドライブベルト プロト製

JA07 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA07 原動機型式 JA07E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA07 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 43L WT
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,830
スプロケット
14 34 二次減速比 2.428
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,040
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 JA07 ~ 2010/2月
カラー追加
・コルチナホワイト(新色)
・コスタブルー(継続)
・アバグリーン(継続)
2009 ~ 2009 JA07 1000001 ~ 2009/6月
PGM-FI採用。
平成19年度排出ガス規制対応。
シリーズ初新設計パイプバックボーンフレーム採用。
ボトムリンク式からテレスコピックフォークへ。2段クラッチ、オイルジェットなど新機構採用。
メインキー一体式ハンドルロック、左側配置水平タイプウインカースイッチに変更、など。
カラー設定
・コスタブルー
・アバグリーン
2011 ~ 2011 JA07 1100001- ~ 2010/8月
カラー追加
・プコブルーR(新色)
・バージンベージュR(新色)
・コルチナホワイト(継続)
・コスタブルー(継続)
・アバグリーン(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. PRチェーン ノンシール クリップジョイント付 プロト

販売価格(税別)    
プロト PRチェーン ノンシール クリップジョイント付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コストパフォーマンスに優れた業務用チェーンです。クリップジョイントを使用したノンシールチェーンです。クリップジョイントは、標準で付属されています。ストップ&ゴーを繰返す過剰な条件下での使用に耐える様、ソリッドブシュを採用。性能、品質は、日本国内で使用されているチェーンと同等商品です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 仕様 適合車種
PRC420-100 1個 420-100L PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 排気量50ccから110cc

2. PRチェーン ノンシール クリップジョイント付 プロト

販売価格(税別)    
プロト PRチェーン ノンシール クリップジョイント付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コストパフォーマンスに優れた業務用チェーンです。クリップジョイントを使用したノンシールチェーンです。クリップジョイントは、標準で付属されています。ストップ&ゴーを繰返す過剰な条件下での使用に耐える様、ソリッドブシュを採用。性能、品質は、日本国内で使用されているチェーンと同等商品です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 仕様 適合車種
PRC420-98 1個 420-98L PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 排気量50ccから110cc

戻る ページ 1 次へ