ホンダ CB1000 SUPER FOUR [1000cc] 1992-97年式 ドライブチェーン・ドライブベルト RK JAPAN製

SC30 ■モデル名:CB1000FP/R/T

ホンダ CB1000 SUPER FOUR [1000cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC30 原動機型式 SC30E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC30 - 1000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 R 18 59V TL 170/60 R 18 73V TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,220
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク 1,025 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 700 備考 スロットル:960/960 ブレーキ前:マスターからジョイント390・ダイレクト(R)800・(L)840
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
492
レベル
(mm)
142
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 SC30 ~ 1994/7月 マイナーチェンジ
足廻りなど各部を充実。
1996 ~ 1997 SC30 ~ 前後ブレーキキャリパー・リヤサスペンションリザーバータンクをゴールド塗装とし、従来のツートンモデルと差別化。
カラー追加
・スパークリングシルバーメタリック
1992 ~ 1993 SC30 1000001 ~ 1992/11月
PROJECT BIG1。
水冷4サイクルDOHC直列4気筒。93ps/8,500rpm。
PGM-IG採用。
大型ガソリンタンク(23L)、幅広ハンドル、アルミスイングアーム。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディブレイジングレッド
・ブラック×ヘビーグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン BLシリーズ 1本
レビュー: 4.91(22)

【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
BL525X-XW 120L 1本 525 15.875 X-XW 7.94

2. シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: 4.57(7)

【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ シール リンク数
GV525X-XW 120L 1本 525 X-XW 120L ゴールド

3. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: 4.84(19)

【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ シール リンク数
525X-XW 120L 1本 525 X-XW R-XW 120L

4. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
525XRE 120L 1本 STEEL 120L

5. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
SV525XRE 120L 1本 SILVER 120L

6. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GV525XRE 120L 1本 ED.GOLD 120L

7. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BL525XRE 120L 1本 ED.BLACK 120L

8. 525XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
RK JAPAN 525XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BG525XRE 120L 1本 ED.BLACKGOLD 120L

戻る ページ 1 次へ