ホンダ 並行輸入 CB125 SHINE SP [125cc] 2017-17年式 ドライブチェーン・ドライブベルト DID製

輸入車(インド)

ホンダ 並行輸入 CB125 SHINE SP [125cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
80/100 - 18 47P 80/100 - 18 54P
バッテリー VT4L-BS 全長 2,007
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 762
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 123
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 空冷4st単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. シールチェーン Vシリーズ DID

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
DID シールチェーン Vシリーズ 1本
レビュー: 5.00(7)

【特長】優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 種別 ピッチ(mm)
420V-120RB 1本 420 Oリング スチール 12.7

2. シールチェーン Vシリーズ DID

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
9営業日後以内
DID シールチェーン Vシリーズ 1本
レビュー: 5.00(7)

【特長】優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 種別 適合ジョイント
420V-120ZB 1本 420 Oリング スチール RJ(ZJ)

3. シールチェーン Vシリーズ DID

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
9営業日後以内
DID シールチェーン Vシリーズ 1本
レビュー: 5.00(7)

【特長】優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
420V-116 1本 420 116

戻る ページ 1 次へ