ホンダ Vツインマグナ [250cc] 1999-07年式 ドライブチェーン・ドライブベルト DID製

MC29 ■モデル名:VT250CX/1/5/7

ホンダ Vツインマグナ [250cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC29 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC29 - 1500001 ~ 排気量 249
タイヤ
120/80 - 17 61S TL 150/80 - 15 70S TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,315
スプロケット
14 38 二次減速比 2.710
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 183
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ 1,160 チョーク メーター 1,000 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1050/1040 ブレーキ前:ダイレクト(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
477
レベル
(mm)
150
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2002 MC29 1500001 ~ 1519999 マイナーチェンジ
カラー設定
・キャンディフェニックスブルー・ブラック

99)VT250CX MC29-1500001-1509999
00)VT250C1 MC29-1510001-1519999
2003 ~ 2004 MC29 1520001 ~ 1529999 カラー変更
・パールクリスタルホワイト
2005 ~ 2006 MC29 1600001 ~ 1699999 マイナーチェンジ
カラー追加
・ブラック
2007 ~ 2007 MC29 1700001 ~ カラー変更
エンジン:ブラック塗装
2006/11/24

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
0営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110ZB 1本

2. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110FB G&G 1本

3. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110ZB G&G 1本

4. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110FB S&S 1本

5. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
3営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110ZB S&S 1本

6. 520VR46 DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:8日
DID 520VR46 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
520VR46-110ZB 1個 シルバー&ゴールド 520 (ジョイント)カシメタイプ 110

7. バイク用ドライブチェーン_520ERV7 DID

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_520ERV7 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブチェーン『520ERV7』。・中・大型競技車両に最適。極太ピンを採用しチェーンの合成を向上、ライダーのアクセルワークにリニアに反応する、ダイレクトなレスポンスを実現しました。・強度アップ。プレートの材質を最適化し、チェーンの偏伸びを抑制、強度を5%以上向上。最新の電子制御搭載車両にも対応する優れた性能を発揮します。・ディンプルピン加工で軽量化。ピンの先端にディンプル加工を行い軽量化、シール形状の見直しによるフリクション低減など性能面で一切妥協のないファクトリースペックチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520ERV7-110ZB G&G 1本 520 110 カシメジョイント G&G(ゴールド)

8. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別)    
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110FB 1本

戻る ページ 1 次へ