ホンダ CB250R [250cc] 2018-21年式 スプロケット関連 NTB製

MC52 PGM-FI ■STD・STD ABS(IMU付)

ホンダ CB250R [250cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MC52 原動機型式 MC52E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC52 - 1000001 ~ 1199999 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,020
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 142
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:785/770 ブレーキ前:950(ABS無し)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 MC52 1000001 ~ STD ABS(IMU付)
2018/5月
IMU付ABS装備。Inertial Measurement Unit:車体角速度、加速度を検出。車体姿勢の推定データとして活用。
2018 ~ 2018 MC52 1000001 ~ STD ABS無し
2018/5月
水冷4stOHC4バルブ単気筒。
倒立Fフォーク、分離加圧式Rサス採用。
全灯火類LED。フルデジタル液晶メータ装備、など。
カラー設定
・ブラック
・キャンディークロモスフィアレッド
・マットクリプトンシルバーメタリック
2019 ~ 2021 MC52 1100001 ~ 1199999 STD ABS(IMU付) マイナーチェンジ
ABSが標準となる。
2019/4月
FサススプリングやRサス変更。
マットパールアジャイルブルーとキャンディークロモスフィアレッドのシュラウド、ヘッドライトリム、フロントフェンダーにマットブラック採用。前後ホイールにブラウン採用。
全色ともFフォークアウターにブロンズ色採用。
カラー変更
・マットパールアジャイルブルー(新色)
・キャンディークロモスフィアレッド
・ブラック
・マットクリプトンシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SPH-085R スプロケット NTB

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
出荷目安:10日
NTB SPH-085R スプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合車種:CB250R MC52、CBF250NJ/NAJ/NAK【用途】520-36T REAR。41200-K0A-E10互換品

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
SPH-085R 1個

戻る ページ 1 次へ