ホンダ FTR250 [250cc] 1986-89年式 スプロケット関連 NTB製

MD17 セル付

ホンダ FTR250 [250cc] 1986-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD17 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD17 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 19 57P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,080
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DP8Z 本数 1
全幅 900
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
320
レベル
(mm)
/ /
種類 ATAF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.250 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1989 MD17 1000001 ~ セルフ式
1986/2月
空冷4stOHC4バルブ単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SPH-082F スプロケット NTB

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
0営業日後以内
NTB SPH-082F スプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合車種:FTR223 MC34【用途】520-13T FRONT。23801-KCN-000互換品

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
SPH-082F 1個

戻る ページ 1 次へ