ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式 スプロケット関連 TAKEGAWA(武川)製

Z50A ビンテージモデル 6V 2.6ps ■モデル名:Z50A/Z/ZK1

ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50A 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50A - 169786 ~ 2010525 排気量 49
タイヤ
前 3.50 - 8 2PR WT 後 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C(縦置) 全長 1,255
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 580
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 875
ブレーキ
前 後 備考
重量 55
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1969 ~ 1969 Z50A 169786 ~ 1969/7月
2代目
2.6psエンジン搭載。3Lタンク。
Fサス付き、テレスコピック式Fフォーク、前後4穴8インチホイール装備。
自動油圧式カムチェーンテンショナーへ変更。
リアブレーキ左レバー操作方式採用。
バッテリー採用、ウィンカー装着。
1972 ~ 1973 Z50A 2000002 ~ 2010525 1972/4月
セパレートボディ&Rリジッドサス最終型タイプ
Z50Zベースでヘルメットホルダー追加。
カラーグラフィック(逆ツートン)、シートレザー(ステッチ→プレーン)変更。
マニュアル式カムチェーンテンショナーに戻る。
1970 ~ 1971 Z50A 263303 ~ 1970/4月
セパレートボディタイプ
マフラー形状変更(ダウン→アップ)、ツートンカラータンク装備。
リアブレーキフットペダル化。Fフォーク脱着機能採用、センタースタンド装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スチール製ドライブスプロケット 1個
レビュー: 4.75(8)

【特長】スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ メーカー 適合車種
02-05-051 1個 16T レーシング ホンダ モンキー・ゴリラ、モンキーBAJA、モンキーR/RT、モンキー(FI)
CRF50F/XR50R/CRF70F/XR70R TAKEGAWA製4速クロスミッション装着車
XR70R(~DE02-1200001)
MAGNA50(AC13-1000010~)
CD50、CL50、Benly50S
DAX
JAZZ(AC09-1000030~)
スーパーカブ50/70/90、リトルカブ、ジョルカブ、スーパーカブ50・リトルカブ(FI)
Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
XR100 Motard (HD13-1000001~)
CRF100F(HE03-2400001~)
XR100R(HE03-2100001~)
NSF100
NSR50/80、MBX50/80/NS-1、NS50F/MB50
ゴリラ・ダックス・シャリー、XE50/75、TL50、MB50、CY50、CB50JX-1、マグナ50、NS50F、XR80/100、MBX50/80、JAZZ、NS-1、NSR50/80、ドリーム50、ベンリーCL50/CD50/50S、CRF100F、CRF70F、XR70R(DE02-1200001まで)
DREAM50(AC15-100010~)/50R

2. スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スチール製ドライブスプロケット 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ メーカー 適合車種
02-05-041 1個 15T レーシング ホンダ モンキー・ゴリラ、モンキーBAJA、モンキーR/RT、モンキー(FI)
CRF50F/XR50R/CRF70F/XR70R TAKEGAWA製4速クロスミッション装着車
XR70R(~DE02-1200001)
MAGNA50(AC13-1000010~)
CD50、CL50、Benly50S
DAX
JAZZ(AC09-1000030~)
スーパーカブ50/70/90、リトルカブ、ジョルカブ、スーパーカブ50・リトルカブ(FI)
Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
XR100 Motard (HD13-1000001~)
CRF100F(HE03-2400001~)
XR100R(HE03-2100001~)
NSF100
NSR50/80、MBX50/80/NS-1、NS50F/MB50
ゴリラ・ダックス・シャリー、XE50/75、TL50、MB50、CY50、CB50JX-1、マグナ50、NS50F、XR80/100、MBX50/80、JAZZ、NS-1、NSR50/80、ドリーム50、ベンリーCL50/CD50/50S、CRF100F、CRF70F、XR70R(DE02-1200001まで)
DREAM50(AC15-100010~)/50R

戻る ページ 1 次へ