ホンダ MSX125 SF [125cc] 2016-16年式 スプロケット関連 TAKEGAWA(武川)製

MLHJC61 タイ仕様 後期型 PGM-FI

ホンダ MSX125 SF [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MLHJC61 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo MLHJC61 - ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L 130/70 - 12 56L
バッテリー / 全長 1,760
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 MLHJC61 ~ SF(ストリートファイター)
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
外観一新。エンジンは特に変更無し。前傾ハンドルポジション、ダウンタイプマフラー、ステップ状シート採用。
LEDヘッドライト採用。
燃料タンクデザイン変更(5.7Lにアップ)。
サイレンサーはより小さく、車体下部に消音を兼ねたBOX設置。
全カラーバリエーションともブレーキキャリパー赤塗装。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スチール製ドライブスプロケット 1個
レビュー: 4.69(13)

【特長】スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ メーカー 適合車種
02-05-051 1個 16T レーシング ホンダ モンキー・ゴリラ、モンキーBAJA、モンキーR/RT、モンキー(FI)
CRF50F/XR50R/CRF70F/XR70R TAKEGAWA製4速クロスミッション装着車
XR70R(~DE02-1200001)
MAGNA50(AC13-1000010~)
CD50、CL50、Benly50S
DAX
JAZZ(AC09-1000030~)
スーパーカブ50/70/90、リトルカブ、ジョルカブ、スーパーカブ50・リトルカブ(FI)
Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
XR100 Motard (HD13-1000001~)
CRF100F(HE03-2400001~)
XR100R(HE03-2100001~)
NSF100
NSR50/80、MBX50/80/NS-1、NS50F/MB50
ゴリラ・ダックス・シャリー、XE50/75、TL50、MB50、CY50、CB50JX-1、マグナ50、NS50F、XR80/100、MBX50/80、JAZZ、NS-1、NSR50/80、ドリーム50、ベンリーCL50/CD50/50S、CRF100F、CRF70F、XR70R(DE02-1200001まで)
DREAM50(AC15-100010~)/50R

2. スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スチール製ドライブスプロケット 1個
レビュー: 4.69(13)

【特長】スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ メーカー 適合車種
02-05-041 1個 15T レーシング ホンダ モンキー・ゴリラ、モンキーBAJA、モンキーR/RT、モンキー(FI)
CRF50F/XR50R/CRF70F/XR70R TAKEGAWA製4速クロスミッション装着車
XR70R(~DE02-1200001)
MAGNA50(AC13-1000010~)
CD50、CL50、Benly50S
DAX
JAZZ(AC09-1000030~)
スーパーカブ50/70/90、リトルカブ、ジョルカブ、スーパーカブ50・リトルカブ(FI)
Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
XR100 Motard (HD13-1000001~)
CRF100F(HE03-2400001~)
XR100R(HE03-2100001~)
NSF100
NSR50/80、MBX50/80/NS-1、NS50F/MB50
ゴリラ・ダックス・シャリー、XE50/75、TL50、MB50、CY50、CB50JX-1、マグナ50、NS50F、XR80/100、MBX50/80、JAZZ、NS-1、NSR50/80、ドリーム50、ベンリーCL50/CD50/50S、CRF100F、CRF70F、XR70R(DE02-1200001まで)
DREAM50(AC15-100010~)/50R

戻る ページ 1 次へ