ホンダ ドリーム50 [50cc] 1997-01年式 スプロケット関連 TAKEGAWA(武川)製

AC15 ■モデル名:CB50V

ホンダ ドリーム50 [50cc] 1997-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC15 原動機型式 AC15E 4st単気筒
フレームNo AC15 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 18 40L WT 2.50 - 18 40L WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,830
スプロケット
12 43 二次減速比 3.580
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ 420 リンク数 112 備考
全高 945
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
82
レベル
(mm)
162
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 AC15 1000001 ~ CB50V
1998 ~ 2001 AC15 1100001 ~ CB50V
純正CDIユニット変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スチール製ドライブスプロケット 1個
レビュー: 4.69(13)

【特長】スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ メーカー 適合車種
02-05-051 1個 16T レーシング ホンダ モンキー・ゴリラ、モンキーBAJA、モンキーR/RT、モンキー(FI)
CRF50F/XR50R/CRF70F/XR70R TAKEGAWA製4速クロスミッション装着車
XR70R(~DE02-1200001)
MAGNA50(AC13-1000010~)
CD50、CL50、Benly50S
DAX
JAZZ(AC09-1000030~)
スーパーカブ50/70/90、リトルカブ、ジョルカブ、スーパーカブ50・リトルカブ(FI)
Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
XR100 Motard (HD13-1000001~)
CRF100F(HE03-2400001~)
XR100R(HE03-2100001~)
NSF100
NSR50/80、MBX50/80/NS-1、NS50F/MB50
ゴリラ・ダックス・シャリー、XE50/75、TL50、MB50、CY50、CB50JX-1、マグナ50、NS50F、XR80/100、MBX50/80、JAZZ、NS-1、NSR50/80、ドリーム50、ベンリーCL50/CD50/50S、CRF100F、CRF70F、XR70R(DE02-1200001まで)
DREAM50(AC15-100010~)/50R

2. スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スチール製ドライブスプロケット 1個
レビュー: 4.69(13)

【特長】スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ メーカー 適合車種
02-05-041 1個 15T レーシング ホンダ モンキー・ゴリラ、モンキーBAJA、モンキーR/RT、モンキー(FI)
CRF50F/XR50R/CRF70F/XR70R TAKEGAWA製4速クロスミッション装着車
XR70R(~DE02-1200001)
MAGNA50(AC13-1000010~)
CD50、CL50、Benly50S
DAX
JAZZ(AC09-1000030~)
スーパーカブ50/70/90、リトルカブ、ジョルカブ、スーパーカブ50・リトルカブ(FI)
Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
XR100 Motard (HD13-1000001~)
CRF100F(HE03-2400001~)
XR100R(HE03-2100001~)
NSF100
NSR50/80、MBX50/80/NS-1、NS50F/MB50
ゴリラ・ダックス・シャリー、XE50/75、TL50、MB50、CY50、CB50JX-1、マグナ50、NS50F、XR80/100、MBX50/80、JAZZ、NS-1、NSR50/80、ドリーム50、ベンリーCL50/CD50/50S、CRF100F、CRF70F、XR70R(DE02-1200001まで)
DREAM50(AC15-100010~)/50R

戻る ページ 1 次へ