ホンダ モンキー125 [125cc] 2025-26年式 スプロケット関連 TAKEGAWA(武川)製

JB05 ■(STD)Z125MAS/MAT

ホンダ モンキー125 [125cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB05 原動機型式 JB05E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB05 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/785
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
0.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 JB05 1000001 ~ 2024/7月
型式変更(JB03→JB05)、エンジン型式変更(JB03E→JB05E)
カラー変更
・ミレニアムレッド2(R-408)
・パールカデットグレー(NH-B95P)
・シーンシルバーメタリック(NH-364N)
2026 ~ 2026 JB05 1100001 ~ 2026/3月
ミレニアムレッド2(継続色)は燃料タンク配色変更。
パールカデットグレー(継続色)は燃料タンクとRサススプリング配色変更。
カラー変更
・バナナイエロー(新色)
・ミレニアムレッド2(継続)
・パールカデットグレー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ドライブスプロケット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタンダードタイプスプロケット(スチール製)。12T、13T、14T、15T、16T、17Tの6種類から選ぶ事ができます。スプロケットの形状 12T、13T、14Tはスタンダードタイプ、15T、16T、17Tはスプロケット本体に肉抜き加工を施したレーシングタイプを採用。ノーマルドライブスプロケットの歯数は15Tになります。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 主な適合車種
02-05-0008 1個 14T GROM(JC61-1000001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-)、モンキー・ゴリラ・モンキーBAJA・モンキーR/RT・モンキー(FI)

2. ドリブンスプロケット 37T (スチール/高耐久焼入れ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ドリブンスプロケット 37T (スチール/高耐久焼入れ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】GROM(JC92)モンキー(JB03/JB05)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
02-07-0035 1個

戻る ページ 1 次へ