ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2022-26年式 スプロケット関連 KITACO製

JA60 PGM-FI ■STD・くまモンバージョン

ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA60 原動機型式 JA59E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA60 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
80/90 - 17 44P TL 80/90 - 17 44P TL
バッテリー GTZ4V 全長 1,935
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR8EA-9S 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ 428 リンク数 102 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JA60 ~ STD
2025/12月
価格改定
カラー変更
・ボニーブルー(新色)
・ハーベストベージュ(新色)
・マットアーマードグリーンメタリック
2026 ~ 2026 JA60 ~ くまモンバージョン
2025/12月
価格改定
カラー変更
・グラファイトブラック
2022 ~ 2023 JA60 1000001 ~ STD
2022/4月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BJ→8BJ)。
Fディスクブレーキ標準装備、フロントのみに作用するABS採用。
前後キャストホイール、チューブレスタイヤ採用。
IRC (F)GP-5D、(R)GP-5。
メーター内にギアポジション、時計、平均燃費など表示機能追加。
カラー設定
・マットアーマードグリーンメタリック(G-208M)
・パールディープマッドグレー(NH-C47P)
・プコブルー(B-187)
2022 ~ 2025 JA60 1000001 ~ くまモンバージョン
2022/4月 モデルチェンジ
カラー設定
・グラファイトブラック(NH-B01)
2024 ~ 2025 JA60 1100001 ~ STD
2023/12月
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック(新色)(PB-417M)
・マットアーマードグリーンメタリック(G-208M)
・パールディープマッドグレー(NH-C47P)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントギア 14T/428 KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
KITACO フロントギア 14T/428 1個
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 仕様
530-1444014 1個 GROM(レーシング)

2. リヤギヤ 37T/428 KITACO

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
KITACO リヤギヤ 37T/428 1個
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 仕様 歯数 サイズ
535-1444037 1個 GROM(レーシング) 37 428

3. Sパルスヘンカンユニット(2) KITACO

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
KITACO Sパルスヘンカンユニット(2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】クロスカブ110/JA60全車種

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 本体寸法(mm)
762-1456200 1個 71×39×14

戻る ページ 1 次へ