ホンダ モンキーRT [50cc] 1988-88年式 スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製

AB22 6V 4.5ps モンキーRのデュアルパーパス仕様 アップハン ■モデル名:Z50JRJ2

ホンダ モンキーRT [50cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AB22 原動機型式 AB22E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB22 - 1007601 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 2PR WT 3.50 - 10 2PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,510
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 900
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 AB22 1007601 ~ 1988/3月
モンキーR(Z50JRH)のデュアルパーパス仕様
車体構成モンキーRと同一。
アップハンドル(ブリッジ付)、、アップフェンダー装備、フォワードステップに変更、リアキャリア装備。
オフロード対応のブロックパターンタイヤに変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
103-15 1個 15 2001-2008年(Ape50 Deluxe) 2008-2013年(Ape50 Type-D ) 1996-2007年(BENLY 50S ) 1998-2007年(BENLY CD50 ) 1997-2001年(BENLY CL50 ) 1988-1997年(CRM50 ) 1995-1999年(DAX ) 1969-1971年(DAX HONDA ST50 ) 1978年(DAX HONDA ST50 ) 1988-1990年(DAX HONDA ST50 ) 1997-1999年(Dream50 ) 1997-2009年(Dream50R ) 1978-1990年(GORILLA ) 1998-2007年(GORILLA ) 1986-1997年(JAZZ ) 1995-2007年(MAGNA50 ) 1992-2014年(MONKEY 12V) 1974-1987年(MONKEY 6V) 1988-1991年(MONKEY 6V) 1987-1989年(MONKEY R) 1991-2001年(MONKEY BAJA ) 1991-1999年(NS-1 ) 1989-1990年(NS50F ) 1987-1988年(NS50F AERO ) 1996-2008年(NS50R ) 2000-2008年(NSR mini ) 1987-1988年(NSR50 ) 1989-1999年(NSR50 ) 2003-2005年(Solo ) 2005-2007年(XR50 Motard ) 2012-2013年(スーパーカブ50 ) 1991-1998年(スーパーカブ50 カスタム) 1991-2011年(スーパーカブ50 スタンダード) 2012-2013年(スーパーカブ50 プロ) 1991-2011年(プレスカブ50 デラックス) 1997-2013年(リトルカブ キック式) 1998-2013年(リトルカブ セルフ式) 1969-1975年(DAX HONDA ST70 ) 1997-1999年(XR70R ) 1991-2004年(スーパーカブ70 カスタム) 2004-2013年(CRF80F ) 1988-1997年(CRM80 ) 1987-1988年(NSR80 ) 1989-1999年(NSR80 ) 1996-2001年(BENLY 90S ) 2002-2013年(Ape100 Deluxe) 2008-2013年(Ape100 Type-D ) 2006-2013年(NSF100 ) 2005-2008年(XR100 Motard ) 2013-2015年(GROM ) 420 67

2. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
113-15 1個 15 420コンバート 4.0mmオフセット
Ape50(2001-2008)、Ape50 Type-D(2008-2013)、BENLY 50S(1996-2007)、BENLYCD50(1997-2001)、
BENLY CL50(1997-2001)、CRM50(1988-1997)、DAX(1995-1996)DAX ST50(1969-1971/1978/1988-1990)Dream50(1997-1999)Dream50R(1997-2009) 、 GORILLA(1978-1990/1998-2007) 、 JAZZ(1986-1997) 、 MAGNA50(1995-2007) 、 MONKEY (1974-1991/1997-2016) 、MONKEY R/RT(1987-1989) 、 MONKEY BAJA(1991-2001) 、 NS-1(1991-1999) 、 NS50F(1989-1990)、 NS50F AERO(1987-1988) 、 NS50R(1987-1988) 、 NSR mini(2000-2008) 、 NSR50(1989-1999) 、 Solo(2003-2005) 、 XR50 Motard(2005-2007) 、 スーパーカブ50(1991-2019) 、 カスタムスーパーカブ50(1991-1998) 、 プレスカブ50/デラックス(1991-2011) 、リトルカブ(1999-2013) 、 キック式リトルカブ(1998-2013) 、 DAX HONDA ST70(1969-1975) 、 XR70R(1997-2003) 、 スーパーカブ70(1991-1999) 、 CRF80F(2004-2009) 、 CRM80(1988-1997) 、 NSR80(1987-1999)BENLY 90S(1996-2001)、 Ape100 Deluxe(2002-2013)、 Ape100 Type-D(2008-2013)、 NSF100(2006-2013)、 XR100 Motard(2005-2008)、CROSS CUB110(2013-2017)、SUPER CUB110(2012-2017)、GROM(2013-2018)、SUPERCUB C125(2018-2019)、MONKEY125(2018-2019)、
420

戻る ページ 1 次へ