ホンダ CRM50 [50cc] 1988-92年式 スプロケット関連 X.A.M製

AD10 ■モデル名:CRM50J/L/N

ホンダ CRM50 [50cc] 1988-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AD10 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AD10 - 1000001 ~ 1201402 排気量 49
タイヤ
70/100 - 17 40P WT 90/90 - 14 46P WT
バッテリー FB2.5L-C 全長 1,880
スプロケット
15 47 二次減速比 3.130
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
318
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 AD10 1000001 ~ 1005924 7.2ps水冷2stエンジン搭載ミニモトクロッサーレプリカ
1990 ~ 1991 AD10 1100001 ~ 1102899 グラフィック&カラー変更
1992 ~ 1992 AD10 1200001 ~ 1201402 グラフィック&カラー変更
ブラッシュパターン。
・ホワイト(ベース)×レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. XAM CLASSIC  スプロケット(A2103) X.A.M

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A2103) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A2103-47 1個 420 47 CRF150(07-)/CR80(85-02)/CR85(03-)/CRM50/80

2. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2101) X.A.M

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2101) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C2101R15 1個 420 15 モンキー50(all model)/ゴリラ/DAX/APE50/100/XR50/100 MOTARD/NSF100

戻る ページ 1 次へ