ホンダ VFR400R [400cc] 1987-88年式 スプロケット関連 ISA製

NC24 フェアリング・プロアーム 右出しアップマフラー ■モデル名:VFR400RH/RJ

ホンダ VFR400R [400cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC24 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC24 - 1000010 ~ 1032667 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー FB9L-B 全長 2,010
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
C8EH-9 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯115+♯112
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
392 389
レベル
(mm)
151
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 NC24 1000010 ~ 1017050 1987/3月 フルモデルチェンジ
水冷4サイクルDOHC90度V型4気筒。
片持ち式リヤフォーク、フローティング(浮動式)大径ダブルディスク採用、ホイールデザイン前輪6本、後輪8本スポーク(リム幅3.5)新デザイン、前後分離シート、右出しアップマフラー新採用、など。
1987 ~ 1988 NC24 1020011 ~ 1032667 特別仕様車
1987/7月
・ロスマンズホンダチーム特別カラー
1987 ~ 1988 NC24 1020011 ~ 1032667 特別仕様車
1988/5月
VFR750R(RC30)同様のカラーリング採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット H-4 ISA

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:32日
ISA スプロケット H-4 1枚
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
45T 1枚 45T 525 リア CB400SF(1990~)、CB400SF Ver R/S(1990~1998)、CB400SF Hyper VTEC/II/III、CBX400F(1981~1984)、CB-1(1981~1991)、VF400F(1982~1985)、CB400FOUR(1997~)、CBR400F(1983~1985)、VFR400R(初、1986)、GB400/500(1985~)、Steed400/600(1988~)、CBR1000F(1993~1994)

戻る ページ 1 次へ