ホンダ CBF600 [600cc] 2008-10年式 スプロケット関連

PC48 (CBF600N)欧州モデル 丸目1灯 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CBF600 [600cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC48 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo PC48 - ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー (YTZ10S互換) 全長 2,160
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2009 PC48 ~ STD ABS(218kg)
2007/10月
コンバインドABS装備。
2008 ~ 2009 PC48 ~ STD ABS無し(213kg)
2007/10月 モデルチェンジ
水冷4st直列4気筒(07年CBR600RR、CB600F Hornet譲りのインライン4)搭載。ユーロ3。
φ41mm正立式Fフォーク(プリロード調整可能)、前後連動ブレーキ(CBS)、296mm径ダブルディスク、フューエルタンク(20L)、3段階高さ調節可能シート、右1本出しサイレンサー、など。
2010 ~ 2010 PC48 ~ STD ABS
カラー変更
2010 ~ 2010 PC48 ~ STD ABS無し
車名がCBF600Fとなる。
カラー変更
・パールナイトスターブラック
・ドラゴングリーンメタリック
・パールクールホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RH-111-42 1個 42 525 アルミ SHADOW400(1997-1999) CBF600N/S(2004-2007) CBR600F(国内1997-2000/2011-2012) HORNET600/S(国内1998-2001)CB600F HORNET(海外1998-2013) NC700S/X(2012-2013) SHADOW Slasher750(2000-2003) FireStorm(国内1997-2003) XL1000V Varadero(1998-2012)CBR600F(国内1999-2000)CBR600F/F2/F3/F4(1987-2000)CB650F(2014-2018)CB650R(2019)CBR650R(2019)CBR650F(国内2014-2018)CBR900RR(1996-1999)

2. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
411-16 1個 16 CB600F HORNET(海外)、 CBF600/S、 CBR600F Sports(海外)、 CBR600F(99-)、 CBR600RR(海外 03-06)、 CBR600RR(海外 07-13)、 NR、 VFR750F(90-)、 CB900 HORNET(国内)、CBR600F4i/FS、 CBR900RR(96-99) FireStorm(国内 VTR1000F)、 XL1000V Varadero 525

3. スプロケット H-7 ISA

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:32日
ISA スプロケット H-7 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
42T 1枚 42T 525 リア CBF500(2004~2008)、CB600 Hornet(1998~)、CBR600F(1991~1994、1997)、Shadow 400/750、CBR900RR Fire Blade(1996~1999)、XL1000 Varadero(1999~2010)、VTR1000F SP1/国内(1997~2003)、NC700X/S

戻る ページ 1 次へ