ホンダ XL1000Vバラデロ [1000cc] 2007-11年式 スプロケット関連

SD02 輸出車 ■STD ABS

ホンダ XL1000Vバラデロ [1000cc] 2007-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SD02 原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo SD02 - ~ 排気量 996
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー / 全長 2,300
スプロケット
16 47 二次減速比 2.940
プラグ
IJR8B9 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,465
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2010 SD02 ~ モデルチェンジ
メーターカウル、インナーカウルの変更。
テールランプは従来の2灯式から、1灯式に変更。
2011 ~ 2011 SD02 ~ カラー設定
・パールコンコースブラック
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C5111) X.A.M

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C5111) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C5111-16 1個 525 16 VTR1000F FIRE STORM/CBR600F(99-)/FS/F4i(-02)

2. XAM PREMIUM スプロケット(A5108) X.A.M

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A5108) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質アルマイトの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A5108X47 1個 47 525 HORNET600/900/NC700CBF500/600/CBR600/900SHADOW400/750/VTR1000F/XL1000V

3. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
411-16 1個 16 CB600F HORNET(海外)、 CBF600/S、 CBR600F Sports(海外)、 CBR600F(99-)、 CBR600RR(海外 03-06)、 CBR600RR(海外 07-13)、 NR、 VFR750F(90-)、 CB900 HORNET(国内)、CBR600F4i/FS、 CBR900RR(96-99) FireStorm(国内 VTR1000F)、 XL1000V Varadero 525

4. XAM CLASSIC  スプロケット(A5108) X.A.M

販売価格(税別)    
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A5108) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A5108-47 1個 525 47 HORNET600/900/NC700CBF500/600/CBR600/900SHADOW400/750/VTR1000F/XL1000V

戻る ページ 1 次へ