ホンダ TLM200R [200cc] 1985-91年式 スプロケット関連

MD15 ■モデル名:TLM200RF/H

ホンダ TLM200R [200cc] 1985-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD15 原動機型式 MD15E 2st単気筒 空冷
フレームNo MD15 - 1000001 ~ 排気量 193
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.00 - 18 4PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,010
スプロケット
13 37 二次減速比 2.846
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 94 備考
全高 1,075
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
252
レベル
(mm)
143
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1991 MD15 ~ 1987/2月 マイナーチェンジ
吸排気系の見直し。コンパクトタイプのキー付タンクキャップ新採用。
カラー変更
競技専用車TLM240R同車体色、ホイールリムにホワイト塗装採用。
1985 ~ 1986 MD15 1000001 ~ 1008525 1985/3月
空冷2サイクルピストンリードバルブ単気筒。13ps。
トライアル競技、ツーリング。
バッテリーレス仕様。
ホンダ独自トライアル専用プロリンクサス採用。
前後ゴールドリム。、ハンドル切角左右68度、6L燃料タンク、6段ミッション、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. XAM CLASSIC  スプロケット(A4103) X.A.M

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A4103) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A4103-37 1個 520 37 TLM200/220/260/RTL250/F/COTA 4RT

2. XAM PREMIUM スプロケット(A4103) X.A.M

販売価格(税別)    
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4103) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 主な適合車種
A4103X37T 1個 TLM200/220/260/RTL250/F、COTA 4RT、COTA 4RT

戻る ページ 1 次へ